曜日別特売

プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり

プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり - トンボ工業プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり - トンボ工業プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり - トンボ工業
(2件のレビュー)

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm

用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。高さ(mm)1200外径(Φmm)60トラスコ品番435-2947材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック質量(kg)2.5内容量1本
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08542178WB60M
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 駐車場の境界に
久田美営農組合農・林・水産業

軽くてしっかりしていて、かけやで打ち込んでも何ら壊れることはなく、普通の杭として十分使用できる。
 あえてお願いするとすれば、2つの穴の間隔がも少し広い方が良かった・・・

対象商品 : 08542178
2017-06-30
用途: 畑の柵杭として使用
その他業種

杭その物は良い。実に良い。しかし杭一本につき1400円の配送料は納得できない。10本買ったのだけれど10本分の14000円の送料だった。梱包は1束5本のテープ縛りで2束を薄い柔らかい透明テープでぐるぐる巻きしたものを段ボールで包んだだけの物。なんで配送料が・・・・って不思議不思議!!!

14が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする