プラ丸杭 WB80 Φ80X1800 穴あり

プラ丸杭 WB80 Φ80X1800 穴あり - トンボ工業プラ丸杭 WB80 Φ80X1800 穴あり - トンボ工業プラ丸杭 WB80 Φ80X1800 穴あり - トンボ工業

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm

用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。高さ(mm)1800外径(Φmm)80トラスコ品番435-2963材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック質量(kg)7.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08542187WB80
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする