曜日別特売

防雨型スタンド付ハロゲンライト 500W×2灯 100V電線5m

防雨型スタンド付ハロゲンライト 500W×2灯 100V電線5m - ハタヤリミテッド

多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。

トラスコ品番453-8633質量(kg)10.76電源(V)120内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電球の種類
コード長さ(m)
消費電力(W)
電源タイプ
芯数
特殊用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08542747PHCX-505N10500×2灯ハロゲン5500電源コード式2防雨
65,100
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする