アーバンメニュー

アーバンメニュー - 友屋アーバンメニュー - 友屋アーバンメニュー - 友屋アーバンメニュー - 友屋アーバンメニュー - 友屋
(1件のレビュー)

高級感のある本革風メニューブックの新定番。
コーナーの角金がアクセント。
丈夫な合皮製。
差替え・増ページが簡単。
リフィールはクリップ留めなので取替え簡単。
プリントアウトしたメニュー用紙を入れて使えます。

用途レストランやホテルなどに。寸法(mm)233×309×13仕様4Pリフィル1枚付材質本体/ウレタン合成皮革、リフィル/オレフィン、ピン/ステンレスサイズ中紙/A4タイプA4-4P内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0842723833000BLK
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0842724733000BRN
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08427247
2024-03-03
用途: メニューブック
飲食業

シンプルで色や肌触りお値段以上の高級感がありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする