曜日別特売

ミニハンガーセット Aタイプ

ミニハンガーセット Aタイプ - タキヤミニハンガーセット Aタイプ - タキヤミニハンガーセット Aタイプ - タキヤ
(2件のレビュー)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。

ワイヤー径(Φmm)1.2耐荷重(kg)20仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0842686322624XXX1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0842687222625XXX1.5
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
0842688822625-2X2
2,390
2,388
2,627(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08426863
2023-07-10
用途: タペストリーの吊り具
有限会社 松本工機商会

微調整ができやすく高さの調整がしやすく、商品のクォリティー
が良く満足しています。

対象商品 : 08426863
2022-11-11
用途: 絵画の吊り下げ
教育・研究機関

初めて購入させていただきましたが、とても簡単に設置することができ、吊り下げた絵もとても生き生きと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする