PVA軸付砥石

PVA軸付砥石 - 日本特殊研砥PVA軸付砥石 - 日本特殊研砥PVA軸付砥石 - 日本特殊研砥
(1件のレビュー)

結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。

用途
発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂)
すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。
形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0842506813x13x3 #601箱(50本)13×13×3#60
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
0842507713x13x3 #801箱(50本)13×13×3#80
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
0842508613x13x3 #1201箱(50本)13×13×3#120
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
0842509513x13x3 #2201箱(50本)13×13×3#220
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
0842510425x25x6 #461箱(10本)25×25×6#46
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
0842511325x25x6 #601箱(10本)25×25×6#60
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
0842512225x25x6 #801箱(10本)25×25×6#80
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
0842513825x25x6 #1201箱(10本)25×25×6#120
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
0842514725x25x6 #2201箱(10本)25×25×6#220
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
0842515632x32x6 #601箱(10本)32×32×6#60
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
0842516532x32x6 #801箱(10本)32×32×6#80
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
0842517432x32x6 #1201箱(10本)32×32×6#120
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08425122
2022-01-31
用途: 機械のメンテナンス

油圧シリンダーのロッドを磨くのに買いました。
重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする