曜日別特売

デジタルテストゲージ

デジタルテストゲージ - 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)

DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。

用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリングセット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(g)約350種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-10~50電源006P型9V角型電池(6LR61)表示5桁表示部320°分解能(読み値)99999寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く)機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能表示更新レート2回/秒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式
注意
※このメーカーの商品は法人のお客様のみ購入いただけます。※お客様の会社情報がHPなどで確認できない場合、名刺のご提出をお願いする可能性がございます。また、メーカーにて申請が通らない場合、別の資料をご提出いただく可能性がございます。※破壊圧力:2×F.S.圧力※個人宅配送不可
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08429706DPI104-1-04GA枠(立型つば無し)±0.15%FS-G1/4オス腐食性の無い気体/液体
125,700
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08429715DPI104-1-07GA枠(立型つば無し)±0.05%FS-G1/4オス腐食性の無い気体/液体
125,700
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08429724DPI104-1-10GA枠(立型つば無し)±0.05%FS-G1/4オス腐食性の無い気体/液体
125,700
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08429733DPI104-1-13GA枠(立型つば無し)±0.05%FS2G1/4オス腐食性の無い気体/液体
125,700
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08429742DPI104-1-16AA枠(立型つば無し)±0.05%FS7G1/4オス腐食性の無い気体/液体
125,700
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08429758DPI104-1-16GA枠(立型つば無し)±0.05%FS7G1/4オス腐食性の無い気体/液体
125,700
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08429767DPI104-1-18SA枠(立型つば無し)±0.05%FS20G1/4オス腐食性の無い気体/液体
125,700
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08429776DPI104-1-20SA枠(立型つば無し)±0.05%FS35G1/4オス腐食性の無い気体/液体
125,700
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08429785DPI104-1-22SA枠(立型つば無し)±0.05%FS70G1/4オス腐食性の無い気体/液体
125,700
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする