曜日別特売

圧力校正器 DPI611 1Ma g

圧力校正器 DPI611 1Ma g - 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)

圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。

測定対象腐食性の無い気体セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 1MPa内容量1式
注意
※このメーカーの商品は法人のお客様のみ購入いただけます。※お客様の会社情報がHPなどで確認できない場合、名刺のご提出をお願いする可能性がございます。また、メーカーにて申請が通らない場合、別の資料をご提出いただく可能性がございます。※AC電源を使用する場合は、専用ACアダプタ 部品番号 IO620-PSUをご使用ください。
製品の試験成績書に記載されている最低圧力(-103KPa等)は その時と場所の大気圧によって左右されるため、実圧にて安定が確認されたポイントのデータを記載しております。※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08431018DPI611-11G
563,500
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする