曜日別特売

PACE1001 高精度大気圧計 精度±10Pa

PACE1001 高精度大気圧計 精度±10Pa - 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)

高精度大気圧計 7桁表示 精度±10Pa 据え置き型(RS232C./GBIB インターフェース標準装備)

用途実験室、研究所、標準機室の大気圧測定に最適測定対象腐食性の無い気体セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)3.2(本体のみ)電源専用ACアダプタにて本体にDC電源供給 (AC90-130 V、 AC180-260V) 15VA精度±10Pa FS(総合精度 15℃~45℃), 長期安定性 10Pa/年表示7桁 9999999 / ディスプレイ更新速度 2回/秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×88×250圧力種類絶対圧RoHS指令(10物質対応)対応継手G1/8f圧力レンジ75kPa ~ 115KPa abs (750hPa ~ 1150hPa abs)内容量1式
注意
※このメーカーの商品は法人のお客様のみ購入いただけます。※お客様の会社情報がHPなどで確認できない場合、名刺のご提出をお願いする可能性がございます。また、メーカーにて申請が通らない場合、別の資料をご提出いただく可能性がございます。※高精度のため、配置する位置(高度)も影響を受けます。※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08431036I1001-0B-055B
608,900
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする