シンビ
ブック立て兼ナプキンスタンド
材質(本体)
アクリル
厚さ(mm)
5
色
スモークブラック
高さ(mm)
113
奥行(mm)
77
横(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08439086
OST-3W・B
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください