シンビ
段付きカトラリーボックス
材質(本体)
ABS樹脂
高さ(mm)
32
奥行(mm)
73
横(mm)
254
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08439113
ZFK-HS-5101-9-50
ブラック
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08439122
ZFK-HS-5101-10-50
ブラウン
¥
1,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください