シンビ
ABS奥広カスター&千筋箱
材質(本体)
ABS樹脂
高さ(mm)
66
奥行(mm)
99
横(mm)
254
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×90×40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08439138
ZFK-HS-5102-5-50
ブラック
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08439147
ZFK-HS-5102-6-50
ブラウン
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください