シンビ
アクリル禁煙サイン
厚さ(mm)
16
色
黒/白文字
材質(本体)
アクリル
奥行(mm)
60
横(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08439472
SS-116
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください