シンビ
靴べら
色
ブラック
高さ(mm)
30
材質(本体)
SP樹脂
奥行(mm)
48
横(mm)
580
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08443365
ZR-2420
¥1,600
¥
1,598
¥1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください