シンビ
木製バインダー(B4)
新開発の薄くて軽い木製メニューブックシリーズ。
スリムバインダー仕様
色
茶
付属品
ビニール-64
サイズ
B4
高さ(mm)
380
材質(本体)
木
横(mm)
285
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08443636
スリムB-SHO-105
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください