シンビ
木製メニューブック(/ピン隠し/A4縦長)
新開発の薄くて軽い木製メニューブックシリーズ。
隠しメニューピン仕様
色
茶
付属品
ビニール-71・MC-2G黒
サイズ
A4
高さ(mm)
315
材質(本体)
木
横(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08443645
SHO-103
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください