アイリスオーヤマ
パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品
キャスターが付いたパネルスタンドです。
スタッキング可能で収納時に場所を取りません。
ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定を簡単に行うことができます。
トラスコ品番
385-3314
厚さ(mm)
25まで
材質/仕上
本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)
5
色
シルバー
耐荷重(kg)
7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
555×600×920~1970
適合サイズ(mm)
縦592~1115、幅400~1100、厚さ25までのパネル
内容量
1個
注意
※A2、B2の横置きはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08444013
PNS-2000-SL
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください