シンビ
スティックメニューブック
安価でカスタマイズ可能なバインダーメニュー。企画などコレクションファイルにも。
スティックメニュー・本体カバー・中ビニール・スティックデザインプレートがセットアップされた完成キットです。
付属品
ビニール-67(2枚入)
セット内容
スティックメニューパーツ(A-4対応)、本体カバー(A-4対応セパレートタイプ)、中ビニール-67(2枚セット)
サイズ
A4
高さ(mm)
315
材質(本体)
PP
横(mm)
255
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08445903
ST-111
グリーン
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08445912
ST-111
レッド
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08445928
ST-111
ホワイト
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください