シンビ
スリムバインダー式メニューブック(A4) スリムタイプ
小径リングバインダーで、折り畳んだ際に、背幅をスリムに抑えます。最大10枚まで挿めます。
付属品
ビニール-63
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08448694
B-PR-101
うす茶
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08448703
B-PR-101
黒
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08448712
B-PR-101
赤
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08448685
B-PR-101
うす紫
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください