シンビ
メニューブック(A4縦長レールタイプ)
レールバインダーにより、1枚2ページごとのページ交換が可能になりました。紐やピンの付属品が無く、すっきりとした仕立てで、付属パーツ紛失の心配もございません。
付属品
ビニール-69・PR-0
サイズ
A4
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08448773
LS-116
茶
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08448764
LS-16
黒
¥
3,100
取扱い終了
08449823
LS-16
茶
¥
3,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください