シンビ
レール式ドリンクメニュー
付属品
ビニール-54・PR-0
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
148
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08448782
LS-114
ブラウン
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08449638
SOL-3
ゴールド
¥
2,500
取扱い終了
08449796
LS-114
ブラック
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください