シンビ
レールメニューブック(A4)
レールバインダーにより、1枚2ページごとのページ交換が可能になりました。紐やピンの付属品が無く、すっきりとした仕立てで、付属パーツ紛失の心配もございません。
付属品
ビニール-63・PR-0PR-0
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08448825
PR-301
黒
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08448834
PR-301
赤
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08448843
PR-301
うす茶
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08448816
PR-301
うす紫
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください