シンビ
木製メニューブック
木製表紙メニューブック
付属品
ビニール-55・ストラップ32-L-G(黒)
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
325
材質(本体)
シナ合板
横(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08448922
♯1900-1
白木
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08448938
♯1900-2
濃茶色
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください