シンビ
隠しピンメニューブック(A4)
ピンが隠せるメニューブック。
付属品
ビニール-55・MC-2G黒
サイズ
A4
高さ(mm)
315
横(mm)
233
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08449008
LPU-301
黒
合皮
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08449017
LPU-301
茶
合皮
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08450898
PRD-101
黒
小石頭PU
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08450907
PRD-101
茶
小石頭PU
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08450916
PRD-101
赤
小石頭PU
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08450925
PRD-101
紺
小石頭PU
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08448965
LPU-101
銀
合皮
¥
3,000
取扱い終了
08448974
LPU-101
茶
合皮
¥
3,200
取扱い終了
08448983
LPU-101
赤
合皮
¥
3,200
取扱い終了
08448992
LPU-101
黒
合皮
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください