シンビ
PVC製メニューブック(A4)
スタンダードな洋風メニューブック。
メニューピン仕様
付属品
ビニール-55・MC-2G黒
サイズ
A4
高さ(mm)
310
材質(本体)
PVC
横(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08449053
MU-201
茶
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08449062
MU-201
黒
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください