シンビ
PVC製メニューブック(A4縦長)
A4細幅のデザイン制作し易いサイズ。
メニューピン仕様
付属品
ビニール-71・MC-2G黒
サイズ
A4
高さ(mm)
310
材質(本体)
PVC
横(mm)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08449078
MU-203
茶
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08449087
MU-203
黒
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください