シンビ
Eクラスメニュー
定番の水絞柄の廉価版レザー製品。
色
ブラウン
付属品
ビニール-55・MC-2G黒
高さ(mm)
313
材質(本体)
PVCレザー
横(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08449227
EMS-B
¥
3,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください