曜日別特売

漆仕上げ風メニューブック(A4)

漆仕上げ風メニューブック(A4) - シンビ

漆塗りをイメージした和風メニューブック

付属品ビニール-55・MC-2G黒サイズA4高さ(mm)315材質(本体)ビニールペーパー横(mm)230内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08450304ウルシ-101
2,300
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
08450313ウルシ-101
2,300
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
08450322ウルシ-101
2,300
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
08450338ウルシ-101
2,300
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする