シンビ
インフォメーションブック スリムタイプ
高級志向の合皮製品より新シリーズ。
付属品
ビニール-67
高さ(mm)
320
材質(本体)
小石頭PU
横(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08450855
スリムB-PRD-101
黒
¥
4,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08450864
スリムB-PRD-101
茶
¥
4,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08450873
スリムB-PRD-101
赤
¥
4,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08450882
スリムB-PRD-101
紺
¥
4,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください