GIKEN(川口技研)
ジカ付パーツ(コンクリート)
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
色
ステンレス生地
仕様
コンクリートへの取付
内容量
1袋
注意
※物干1本に対して1袋必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
適合物干
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32622886
HP-5
RCアンカーM8用×2、ボルト(M8×25mm)×2
-
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
75143695
HP-5B
RCアンカーM8用×2、ボルト(M8×20mm)×2
LP/EP/EPL、DS2
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01151562
HP-5C
コンクリート用取付ネジΦ8.5×60
-
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください