GIKEN(川口技研)
笠木付パーツ
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様
アルミベランダへの取付
セット内容
金具一式、ボルト・ナット一式
タイプ
笠木付パーツ
内容量
1袋
注意
※物干1本に対して1袋必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32622904
HP-7B
ステンレス生地
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32622913
HP-7B-DB
ダークブロンズ
¥
7,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください