曜日別特売
モノタロウ

丸画筆

丸画筆 - モノタロウ丸画筆 - モノタロウ
(17件のレビュー)

ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。

用途絵画・工作・ホビー模型毛材豚毛適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー毛丈(mm)14全長(mm)213内容量1本
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08471776NO.44
70
77(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1971点です
08471785NO.55
95
105(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り965点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: ステンドグラスのフラックス塗布として
建設業・工事業

安い商品や同じような商品は他にも
たくさんありますが、モノタロウさんで
購入する安心感と商品到着の速さは
癖になりますね
とても満足しています。

対象商品 : 08471776
2024-02-07
用途: 補修塗料用
株式会社 シオン製造業

使い捨てなので、お手頃価格で、大量に買えるのがいい。

対象商品 : 08471776
2023-07-14
用途: リフォーム

傷んだフローリングの補修(塗料/ニス挿し)に使用しています 塗料含みも良く満足です

対象商品 : 08471785
2022-12-24
用途: 錆止め塗装
運輸・通信業

洗って再使用できるときは再使用していますが、使い捨て感覚で使っています。

対象商品 : 08471776
2022-11-16
用途: 補修

丸画筆で使い勝手がよく、書きやすく価格もリーズナブルです。

対象商品 : 08471776
2021-10-28
用途: 塗装
エナジーライフ建設業・工事業

細かいところを塗るとき適度に筆がかたく塗りやすくはみ出さないので重宝している。

対象商品 : 08471776
2021-06-22
用途: 木の玩具の塗装!
MK工房建設業・工事業

孫向けに作った木のおもちゃの細かな部分の塗装に使用した。きれいに塗れて満足。漆の蒔絵にも使ってみたくなった。

対象商品 : 08471776
2019-06-13
用途: 工作機械の補修塗装

価格なりにはしっかりしていると思いました。プロユースの塗装に耐えうるかどうかは不明ですが、自分の使途にはバッチリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする