曜日別特売

高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード)

高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード) - IKC高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード) - IKC高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード) - IKC高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード) - IKC高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード) - IKC高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード) - IKC

シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。
スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。
色の濃さに関係なく、紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。
シーフィールドは色むらのない均一な厚みのフィルムによって、美しい仕上がりと歪みのないクリアな視界をお約束します。
大切な人のプライバシーを守ると同時に、万一のガラスの破損時にも飛散防止の役割を果たすフィルムです。
ドレスアップだけでなく、様々な機能で乗る人のプライバシーと安全を守ります。
「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。

幅(m)1.07紫外線遮断率(%)99赤外線遮断率(%)71反射率(%)日射/6
注意
※施工後のフィルムの濃さや色は、車内/車外の明るさ等によって、また、お使いのモニタによって見え方が異なります。イメージは目安としてご覧ください。
※データは実測値であり保証値ではありません。
全10種類を絞り込む
可視光線透過率(%)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
吸収量
透過率(%)
可視光線透過率(%)
遮蔽係数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08500257SC7030-31巻(3m)ペールスモーク日射/52%日射/42300.67
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08500266SC7045-31巻(3m)ブライトスモーク日射/45%日射/49460.72
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
16295265SC7008-51巻(5m)ピークスモーク日射/63%日射/3170.59
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
16295274SC7015-51巻(5m)ダルスモーク日射/60%日射/34130.61
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
16295283SC7020-51巻(5m)レギュラースモーク日射/58%日射/36200.63
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
16295292SC7030-51巻(5m)ペールスモーク日射/52%日射/42300.67
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
16295308SC7045-51巻(5m)ブライトスモーク日射/45%日射/49460.72
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
08500223SC7008-31巻(3m)ピークスモーク日射/63%日射/3170.59
オープン
取扱い終了
返品不可
08500232SC7015-31巻(3m)ダルスモーク日射/60%日射/34130.61
オープン
取扱い終了
返品不可
08500248SC7020-31巻(3m)レギュラースモーク日射/58%日射/36200.63
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする