曜日別特売

スノーブラシSTD

スノーブラシSTD - CAPTAIN STAGスノーブラシSTD - CAPTAIN STAG
(6件のレビュー)

車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。
伸縮式なので長さ調節ができ、様々な車種に使用可能です。

伸縮サイズ(mm)725~1210材質ハンドル=アルミニウム、樹脂部=ポリプロピレン・ABS樹脂、ブラシ=ポリ塩化ビニル質量(g)380寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)260×115×725~1210内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19760134M-9264206
1,800
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
08500625M-9264260
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08500625M-926419760134M-9264M-9264 スノーブラシSTD CAPTAIN STAG 19760134スノーブラシSTDCAPTAIN STAG1本
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: モノタロウ製じゃなかった
運輸・通信業

カタログが届いてモノタロウの日に買おうとしたら、既に取扱い中止で、他メーカーのこれを買った。短く使うと雪避けが楽だけど、柄を長く伸ばすと、柄のつなぎ目がグラグラする。それと、ブラシは硬め、ゴムの方はカッチカチなので、前後のガラス面には使えるが、ボディには傷が付きそうで怖い。
他メーカーでも値段が安いので、とりあえず使う分には良いかと。

2026-02-20
用途: 車載用
建設業・工事業

軽くて作りがシッカリしている。まだ試していませんが、購入してよかったと思います。

対象商品 : 19760134
2019-03-06
用途: 雪掃除
高橋園

もう少し長く伸びると良いですね、フロントガラスだけなら良いけど、屋根の方も下ろしたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 19760134
2015-12-21
用途: 自動車用
卸売・小売業

作りがしっかりしています。その割には軽量なので、とても使いやすいです。梱包も丁寧にして頂き、ありがとうございました。

対象商品 : 19760134
2019-01-19
用途: 車の除雪
株式会社フェローテック

本当は片面ブラシでは無く、スポンジの物が欲しかったのですが、数か月前に御社で購入した物は、3本中2本が、柄を入れただけで折れてしまった為、丈夫そうなものを購入しました。

対象商品 : 19760134
2017-01-31
用途: 車の屋根の雪おろし。

手袋で作業していた時は分からなかったが素手でブラシを伸ばした時ブラシの付け根にあるパイプとのジョイントピンが3mmほど鋭角に飛び出ていたため指の付け根をカットしてしまいました。ペンチで切ったような形でなくせめて真っ直ぐにカットしてほしかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする