曜日別特売

ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ

ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ - CKDニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ - CKD

ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。

用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状ロングエルボ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)内容量1個
全7種類を絞り込む
接続口径
適用管外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
適用管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861172GWJL3-M3-LM33.2
726
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861197GWJL3-M5-LM53.2
479
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861154GWJL3-6-LR1/83.2
479
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861242GWJL4-M5-LM54
462
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861215GWJL4-6-LR1/84
440
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861285GWJL6-M5-LM56
506
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861267GWJL6-6-LR1/86
484
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする