曜日別特売

1.5VLED点灯キット

1.5VLED点灯キット - ワンダーキット1.5VLED点灯キット - ワンダーキット1.5VLED点灯キット - ワンダーキット
(3件のレビュー)

昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。

種類工作キットLEDΦ5(超高輝度タイプ)電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)内容量1個
注意
※当キットに電池は含まれていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08500783AGE-2W
オープン
569
626(税込)
当日出荷
08500792AGE-2B
オープン
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08500783
2021-09-14
用途: 理科の実験。1.5Vで動作するのはありがたいです。
製造業

抵抗とインダクタを見事に取り違いました。配色の違いで見分けますが、肉眼で見たのが間違えでした。外して再度はんだ付けするのに手間取りました。

対象商品 : 08500792
2018-05-12
用途: パイロットランプに使用
不動産業

キットであるが、工具の準備ができれば10~15分で組立ができる。1.5V電池でも明るいが、手持ちの3V電源を接続したところかなり明るく、表示灯として十分に使用できた。

対象商品 : 08500783
2017-11-20
用途: 本体を利用して道具を作りました
製造業

Eリングを取り付ける工具を改造して、LEDを取り付けました。
ワンダーキット以外に色々部品を購入し、細かい作業用工具が出来ました。次回の購入予定も考えています。
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
242:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする