曜日別特売

DCモータコントローラSP

DCモータコントローラSP - ワンダーキット
(5件のレビュー)

PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。

種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16内容量1個
注意
※モータの回転制御を基板付けのボリウム(半固定抵抗)で行う場合は、外付けボリウムを取り付ける必要はありません。
※回転制御は基板付けボリウムと外付けボリウムのどちらかで行います。同時に使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08501246DCC-06SP
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: 演示実験の製作

マブチモーターの回転数を制御するのに、可変抵抗を使っていました。このDCモーターコントローラーを使うと、特に低い回転数では、安定します。ただし、組み立ての説明書が、いまいち分かりにくく、苦労しました。

対象商品 : 08501246
2022-11-08
用途: 望遠鏡の自動追尾装置
製造業

モータートルクとの兼ね合いで6~8Vまで範囲が広がると嬉しいが4.5Vで対応できた

対象商品 : 08501246
2018-07-16
用途: 実験道具のモーター回転を操作している
教育・研究機関

作業の手順についての説明が良く書かれている。簡単に組み立てることができる。乾電池で動くモーターの回転を制御できるすぐれもの。

1が参考にしています
対象商品 : 08501246
2017-01-12
用途: dcモ-タ-模型速度コントロ-ル
桐生技研製造業

低速
が効かない
2年前に購入したものとぜんぜんひがう。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 08501246
2015-10-19
用途: モーター回転速度コントロール

電流量がすくないですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする