曜日別特売

ELインバータ60【基板完成品】

ELインバータ60【基板完成品】 - ワンダーキット

小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。

出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可)出力周波数(Hz)約600(±15%)端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)動作電流(mA)約55面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08501264INV-60
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする