曜日別特売

EL用インバータ

EL用インバータ - ワンダーキット
(1件のレビュー)

EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。
付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。
光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。
また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。

動作モード
4種切替
【通常モード】
【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)
【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ
【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。
仕様ケースなし出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)電源電圧(V)DC12出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)動作電流(mA)最大120待機電流約20mA(EL消灯時)面積(cm2)発光/70~400基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08501702INV-400C
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08501702
2017-02-01
用途: 商品開発

一つ部品が抜けていましたが連絡後迅速な対応でした。
商品は問題なく作動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする