金属探知機キット

金属探知機キット - ワンダーキット
(1件のレビュー)

センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。
ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。
部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。
金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。

種類工作キット出力圧電ブザー(金属の有無で発振音変化)センサーインダクター電源電圧(V)DC9(DC6~9可)動作時間約250時間(006P型 アルカリ電池)動作電流(mA)約2基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502567KN-Z9
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502567
2022-12-17
用途: 子供の教材の為に購入

子供の教材の為に購入しました手頃価格でとても良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする