曜日別特売

ステレオマイクアンプ

ステレオマイクアンプ - ワンダーキット
(4件のレビュー)

マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。

種類工作キット適合(入力マイク)ダイナミック/コンデンサ電源電圧(V)DC8~12入出力2ch(ステレオ)出力レベルラインレベル利得(dB)電圧/約220倍(+47)固定待機電流約10mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×66×17内容量1個
注意
※GMIC-4558【基板完成品】は、バイアス抵抗は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502043MIC-4558バイアス抵抗キット
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08502052GMIC-4558-基板完成品
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502043
2019-02-07
用途: 教会の礼拝堂の録音用マイクのライン出力用

しっかりしたプリント基板で容易に組み立てができ、音質も良い。電源のキットも同時に発売したらより便利と思う。

1が参考にしています
対象商品 : 08502043
2018-07-12
用途: 組込み機器のアンプ回路
広島大学 ものづくりプラザ 電気製作室教育・研究機関

小ロット短納期でとても助かった。似た機能の製品も検索しやすいので、業務効率が上がるのがとても良い

対象商品 : 08502052
2017-08-28
用途: レコードプレーヤーのフォノアンプとして使用
その他業種

古いレコードプレヤーをオーディオコンポのAUXで聞くためにフォノアンプは高価なのでこのマイクアンプを使ってみました。音量調整の基板ボリュームの片方が接触不良かガサガサして音が途切れるので、丁度、他のキットで使用した10kの半固定抵抗で両方取り換えたら正常に音が出ました。
 音質はそれなりに満足してます。不良部品があったので★2個としました

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 08502052
2016-06-23
用途: マイクアンプ
(宗教法人)東漸寺

動作不安定
ゲイン不足か?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする