曜日別特売

電子小鳥リターンズ

電子小鳥リターンズ - ワンダーキット
(3件のレビュー)

小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。
ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。

種類工作キット仕様(鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」出力圧電スピーカ電源電圧(V)DC5(DC3~6可)動作電流(mA)約2基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×34×14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502795P-479
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 電子回路
工房KEIAN自動車・二輪車・自転車関連業

これは楽しい工作です。
明かりセンサー(CDS)を取付、センサーを手で覆うと回路が動作するように改造。色々な動作パターンを楽しんでいます。

対象商品 : 08502795
2021-09-18
用途: 遊び
農・林・水産業

楽しい工作でした、安価で品物も良く好評でした次回も何か探したいと思います。

対象商品 : 08502795
2017-09-20
用途: 車のサイドブレーキと連動させて、解除忘れ防止のために鳴らしています。

スピーカーの音量が変えられる様、ボリュームがあるといいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする