曜日別特売

パッパチャン2キット

パッパチャン2キット - ワンダーキット

LEDの自動点滅を繰り返すキットです。超高輝度LED(約2000mcd)を搭載していますので少し離れていても良く見えます。
点滅することでセキュリティ機器っぽく見えます。こっそり何かに仕掛けておくと知らない人が見た場合、容易に近づけない雰囲気を漂わせます。

種類工作キットLEDΦ5×1発光色電源電圧(V)DC1.5(単3電池×1)点滅単3アルカリ電池にて約2~3ヶ月(時間は使用環境により大きく異なります。)動作電流(mA)約0.8点灯時間約0.04秒(消灯:約1秒)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502183PA-88
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする