曜日別特売

高音質吸音材

高音質吸音材 - ワンダーピュア高音質吸音材 - ワンダーピュア
(4件のレビュー)

ワンダーピュアのエンクロージャーキットで採用している高音質吸音材を単体で販売。
人体に限りなく無害な素材を厳選。抜群の吸音効果があるほか、グラスウールと違い肌に刺さったりチクチクすることがありません。
吸音材自体は至って柔軟で、楽に曲げたりハサミで切ったり加工も簡単です。

種類その他材質高密度ポリエステル厚さ(mm)約25寸法(mm)500×450内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08503328WP-801
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: スピーカボックス内の吸音材として使用。
その他業種

バスレフタイプのスピーカボックスに従来グラスウールを使用していたが、スピーカボックスの開口部(バスレフタイプ)からのグラスウール飛散による健康被害が気になったので今回ガラス繊維を使用しない高音質吸音材に変更。大変満足しています。

対象商品 : 08503328
2023-03-01
用途: 車両のデッドニング
ローテック

袋から出したら丁度いい大きさの四角いサイズになります。
加工がしやすくて軽くて粉も吐かないので使いやすい。
吸音効果も高いと感じます。

対象商品 : 08503328
2018-07-10
用途: 換気口に
医療・福祉・介護関連業

音漏れ防止に換気口に詰めました。外からの音は少なくなった気がします。ハサミで切れるし、柔らかいので扱いやすいです。

対象商品 : 08503328
2015-09-11
用途: 車のデッドスペースの吸音材
サービス業

車のリアハッチ上部のハイマウントストップランプ部の空洞に詰めてみました。空洞部に風が当たってうるさかった部分が気にならなくなりましたので一定の効果があったと考えます。キッチンばさみでの切断も問題なかったです。値段は今回が小さい所なのでちょうどよかったかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする