長谷川工業
中間梯子/EH
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
材質
アルミ
質量(kg)
2.5
踏ざん踏面幅(mm)
117
有効長(m)
1.50
内容量
1台
注意
※この商品だけではご使用が出来かねます。
※「EH上はしご」と「EH下はしご」とのセットに、必要に応じ「中間梯子/EH」を追加してください。
※中はしごの3本以上の連結は、おやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08526893
EHM
1.50
2.5
¥
29,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません
もっと見る