フローラルカーゴ ND

フローラルカーゴ ND - 長谷川工業フローラルカーゴ ND - 長谷川工業フローラルカーゴ ND - 長谷川工業

オールアルミ製キャリアワゴン。省スペースの使いやすさが大好評。大きく使ってコンパクトに収納。
陳列・流通兼用タイプで幅広く活用できます。
シンプルで手にやさしいデザイン。ラクに移動ができる軽量設計。
棚板はい15°の傾斜にできるので陳列に適します。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ仕上アルマイト(棚・支柱)棚段数(段)3特性軽量棚板調整ピッチ(mm)100ブレーキ/ストッパーあり内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
上段高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08526263ND-1615N2005701700174012548
320,100
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08526272ND-1615NK-57017001740-48
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする