曜日別特売

荷揚機/らくらくリフト

荷揚機/らくらくリフト - 長谷川工業荷揚機/らくらくリフト - 長谷川工業荷揚機/らくらくリフト - 長谷川工業荷揚機/らくらくリフト - 長谷川工業荷揚機/らくらくリフト - 長谷川工業

荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

仕様ウインチ出力300W・14m/min適合2階用種別モーター100V(300W)材質アルミ安全装置渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ操作方法2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m内容量1台
注意
※荷台に人は乗らないでください。
※本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
タイプ
はしごの長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
はしごの長さ(m)
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08528756JA3AX100A荷台600×450×2253.035.5
407,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08528765JA3BX100B荷台480×140×15003.031.0
363,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08528774JA3CX100C荷台530×3703.029.5
380,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08528783JA4AX100A荷台600×450×2254.037.5
418,000
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08528792JA4BX100B荷台480×140×15004.033.0
374,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08528808JA4CX100C荷台530×3704.031.5
391,000
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする