曜日別特売

昇降補助踏台 SPS

昇降補助踏台 SPS - 長谷川工業昇降補助踏台 SPS - 長谷川工業昇降補助踏台 SPS - 長谷川工業昇降補助踏台 SPS - 長谷川工業昇降補助踏台 SPS - 長谷川工業昇降補助踏台 SPS - 長谷川工業昇降補助踏台 SPS - 長谷川工業昇降補助踏台 SPS - 長谷川工業

あらゆる生活シーンで段差の昇降を安全にサポート。
安心の幅広天板、曲面を持った形状と安定感のある人にやさしい踏台。
滑り止めラバー付。スタッキング可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
ベッドでの昇り降りをサポート
玄関の昇降をサポート
観光バスなどの昇降をサポート
洗面台やキッチンなどお子様の足元をサポート
最大使用荷重(kg)150材質アルミ/アルマイト処理内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08526708SPS2.0-1730.17330×300410×3602.3
27,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08526717SPS2.0-1750.17500×300580×3603.0
32,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする