LEDマーカーライト バンド型

LEDマーカーライト バンド型 - ELPA
(12件のレビュー)

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。

質量(g)約28(電池除く)使用温度範囲(℃)0~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)383×32×15(最大値)光源赤色LED1灯搭載電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)ライト種類LED防水仕様防雨(IP×3)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08526026DOP-MK01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-03
用途: 作業時
その他業種

ベルトのサイズ調整を最短にしてもかなり大きい輪になる。足にしても ぶかぶかでくるくる回ってしまう足首で1周半ほどしてしまう。 
説明文では腕にも巻けると書いてあったがもちろん太くてサイズオーバー。
合うのは男性の冬服アウターサイズ相当ではなろうか

3が参考にしています
対象商品 : 08526026
2021-11-09
用途: 夜間のジョギング
その他業種

夜間のジョギング時に人や自転車と接触しそうになる場面は無くなったと感じています。
うっかり洗濯してしまいましたが問題なく使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 08526026
2021-12-04
用途: 朝の散歩に
建設業・工事業

真っ暗だと車が気づいてくれないので、こいつでアピール。今のところ不具合もなくOK

1が参考にしています
対象商品 : 08526026
2021-10-12
用途: 夜間の視認性向上に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

車等が、気付いてハイビームでこちらを確認しているので、購入目論見は達成した。

1が参考にしています
対象商品 : 08526026
2022-01-16
用途: 夜間の散歩
建設業・工事業

3個注文したら、ひとつだけ光が弱い。
安かろう悪かろうな品物。

1が参考にしています
対象商品 : 08526026
2020-10-05
用途: 夜間ジョギング時

腕章のようにつけて使用しています。
リング状に光を発するので周りの人からの視界に入りやすいと思います。
価格も安いのに防水なのは嬉しい仕様です。
ベルクロの締め代がもう少しあるといいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08526026
2020-01-10
用途: 夜間のランニング時
旭テック株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

赤いLEDが点灯し目立つ為、安心して夜間のランニングができます。
軽いのも良いですね。
送料無料期間を利用して購入した為、ホームセンター等で購入するより安く手に入り満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08526026
2019-10-05
用途: 簡単
製造業

バイク乗車時に使用しています。
他の車両から認識してもらえるので積極的に装着しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする