自転車用LEDシグナルライト

自転車用LEDシグナルライト - ELPA
(30件のレビュー)

通勤・通学・サイクリング。夜間の走行には、尾灯(テールライト)が必要です。反射板よりさらに安全!
自転車のサドルポストに、簡単取り付け。
高輝度フラッシュで、夜間自車の存在を後続車へ知らせます。
「点滅」「連続点灯」の点灯パターンを選べます。
ライトはブラケットから簡単に取り外せます。
本体のクリップで挟んで、様々な用途に使えます。

発電方式乾電池連続点灯時間点灯時:約60時間(初期電流値の10%)、点滅時:約380時間(初期電流値の10%)付属品ブラケット、ホルダー、滑り止めラバー×2枚本体質量(g)約19(乾電池を除く)光源赤色LED×3灯使用電池単四形乾電池×2本(別売)寸法(横×縦×厚さ)(mm)約60×35×25防水仕様防滴取付径(Φmm)約22~30(パイプ)電球の種類LED点灯時間(時間)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08526044DOP-SL100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08526044
2021-10-10
用途: 自転車の夜道に
サービス業

視認性をあげて事故防止用として購入。安全のためですので
デザインは重視する必要がないのですが、いざ取り付けると
デザインも大事ですね。乾電池もどこでも手に入るため使い勝手は
文句なしです。

対象商品 : 08526044
2021-08-28
用途: 夜間自転車利用時に使用
運輸・通信業

夜間後方から自動車の接近に驚くことがあり購入し、しっかり表示されており安心です。

対象商品 : 08526044
2021-06-30
用途: 自転車の安全走行
合同会社キタヒロサービスサービス業

車体取り付けスティーに本体を挿し込んだら 取れない(抜けない)
無理に抜こうとすると 折れそう 残念

対象商品 : 08526044
2021-06-25
用途: 自転車の安全走行
合同会社キタヒロサービスサービス業

一度固定ブラッケット (ホルダー)に本体を挿し込むと 取れない  無理に取り外すと ホルダーが折れる サドルバックを取り付けたときにも取り外して使えると思ったが 無理そう

対象商品 : 08526044
2021-03-13
用途: 自転車の夜間走行

ボタン電池ではなく単4電池で駆動する物を選んでみました。
LEDは3つしか入っていないですが、赤いレンズ面積が広いため光が拡散されて視認性は良いと思います。
レンズがはめ合いなので防水性は若干心許ないですが、工具不要で電池交換ができるのも良いと思います。

対象商品 : 08526044
2021-02-16
用途: クロスバイクに使用

クロスバイクのサドルバッグに差し込んで使える物を探していました。
価格も安く市販の電池で明るく点灯出来るので夜間安心です。

対象商品 : 08526044
2020-11-07
用途: 通勤用自転車に
製造業

リフレクターのみより安全と思って購入。シンプルな作りで好感。なにより軽量で良い。取り付けもシンプルなので楽。輝度も十分。

対象商品 : 08526044
2020-11-07
用途: スポーツバイクに

スポーツバイクのシートパイプは太いものもあるのでサイズを測ってから購入しましょう
機能的には満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする